Philips - PBZ43HFL4014/12 Hotel LEDTV 110cm FHD DVBT2C 2HDMI 2USB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 108 cm
Auflösung - Full HD
DVB-C2-Tuner - nein
DVB-S2-Tuner - nein
Packung
1 ST
EAN
8718863020715
Artikelnummer
PBZ43HFL4014/12
Herstellernummer
43HFL4014/12
Hersteller
PBZ
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
108 cm
Auflösung:
Full HD
DVB-C2-Tuner:
nein
DVB-S2-Tuner:
nein
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
43 inch
Smart-TV:
ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-S-Tuner:
nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
DVB-C-Tuner:
ja
Breite:
970 mm
DVB-T-Tuner:
ja
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
0
Farbe:
schwarz
Mit DVD-Laufwerk:
nein
Tiefe:
194 mm
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Gewicht:
7.3 kg
Höhe:
626 mm
Leistungsaufnahme Betrieb:
45 W
Näherungswert für den jährlichen Energieverbrauch:
66 kWh
Netzschalter:
nein
USB-Aufnahmefunktion:
nein
Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU):
F


