Philips - PBZ43168300 MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA - 43168300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002494690
Artikelnummer
PBZ43168300
Herstellernummer
43168300
Hersteller
PBZ
Angesichts steigender Energiepreise und des Green Dealsder EU, der die Finanzierung von energie-. effizienten Gebäuderenovierungen weiterhin unterstützt, wollen viele . die Beleuchtung ihres Unternehmens nachhaltiger gestalten. Die neue Philips MASTER LEDtube Ultra Efficiency T8ist ein echter Durchbruch auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Beleuchtung. Sie ersetzt Ihre derzeitige Leuchtstofflampe oder LED-Röhre direkt und bietet sofort eine große Energiekostenreduzierung sowie eine viel längere Nutzlebensdauer! Nennspannung:220...240 V, Nennstrom:73...93 mA, Leistungsfaktor:0,9, Lampenleistung:17,6...17,6 W, Spannungsart:AC, Lichtstrom:3700...3700 lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:3700 lm, Lampenlichtausbeute:210 lm/W, Farbwiedergabeindex CRI:80-89,Lampenform:Röhre, zweiseitig gesockelt, Ausführung Glas/Abdeckung:mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1:neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel:G13, Farbe:weiß, Farbtemperatur:4000...4000 K, Gehäusefarbe:weiß, Ausstrahlungswinkel:160...160 °, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM6, Durchmesser:28 mm, Länge:1514 mm, Schutzart (IP):IP20, Energieeffizienzindex (EEI):0,0648, Lampenbezeichnung:T8, Energieeffizienzklasse:A, Min. Anzahl der Schaltvorgänge:200000, Klirrfaktor (THD):0,2, Gewichteter Energieverbrauch in1.000 Stunden:18 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:100000 h, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG0


