Philips - PBZ41905600 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5 - 41905600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 36...36 W
Lichtstrom - 5200...5200 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 55...85 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8719514419056
Artikelnummer
PBZ41905600
Herstellernummer
41905600
Hersteller
PBZ
Sockel:
G5
Lampenleistung:
36...36 W
Lichtstrom:
5200...5200 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
55...85 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
144 lm/W
Länge:
1463 mm
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
19 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
5200 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
450...850 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
36 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.1 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0