Philips - PBZ38596800 BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003285433
Artikelnummer
PBZ38596800
Herstellernummer
38596800
Hersteller
PBZ
Die exklusiv für Haupt- und Nebenstraßen entwickelte Philips DigiStreet-Leuchtenfamilie macht es Städten, Gemeinden und Kommunen leichter denn je, auf LED-Beleuchtung umzustellen. Diese Leuchtenfamilie baut auf Zukunftssicherheit! Mit einem Standardstecker ausgerüstet erlauben diese Leuchten jederzeit die Nachrüstung zur Anbindung an das Philips Lichtmanagementsystem CityTouch oder von Sensoren zur Datenerfassung. Das ist echtes Plug&Play! Welche Sensoren die intelligenten Städte der Zukunft auch immer benötigen, mit der DigiStreet sind sie darauf vorbereitet. Jede einzelne Leuchte ist dank des intelligenten Philips Typenschildes eindeutig identifizierbar. Dieser QR-Code wird in der Leuchte und in der Masttür angebracht und erlaubt dem Zugriff auf ie wichtigsten Leuchteninformationen inklusive der Installationsanleitung und Ersatzteilliste über ein kostenloses Philips-App. DigiStreet-Leuchten sind in verschiedenen Baugrößen mit zahlreichen Lichtverteilungen erhältlich. Damit sind sie in nahezu allen Anwendungen perfekt einsetzbar. Montageart:Ansatz, Leuchtmittel:LED austauschbar, Mit Leuchtmittel, Fassung:ohne, Werkstoff des Gehäuses:Aluminium, Oberflächenschutz:pulverbeschichtet, Gehäusefarbe:grau, Werkstoff der Abdeckung:Glas transparent, Spannungsart:AC, Nennspannung:220...240 V, Nennstrom:146...160 mA, LED-Nennstrom bei Konstantstrom:345...345 mA, Betriebsgerät:LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Austauschbares Betriebsgerät, Ohne Dimmfunktion, Lichtverteiler:Diffusorlinse/-optik/-panel, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM5, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:98,5 %, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:97 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):5 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):10 %, Schutzart (IP):IP66, Geeignet für Zopfmaß:62...62 mm, Schlagfestigkeit:IK09, Schutzklasse:I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:-40...50 °C, Fernbedienung:ohne, Max. Systemleistung:33 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:5040 lm, Leuchtenlichtausbeute:153 lm/W, Lichtfarbe:weiß, Farbtemperatur:4000...4000 K, Farbwiedergabeindex CRI:70-79, Leistungsfaktor:0,94, Breite:236 mm, Höhe/Tiefe:121 mm, Länge:860 mm, Art der Verdrahtung:Abschluss, Polzahl:2, Leiterquerschnitt:2,5 mm², Anschlussart:Schraubklemme