Philips - PBZ32HFL4014/12 Hotel LEDTV 80cm FHD DVBT2C 2HDMI 2USB F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 80 cm
Auflösung - HD Ready
DVB-C2-Tuner - nein
DVB-S2-Tuner - nein
Packung
1 ST
EAN
8718863020708
Artikelnummer
PBZ32HFL4014/12
Herstellernummer
32HFL4014/12
Hersteller
PBZ
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
80 cm
Auflösung:
HD Ready
DVB-C2-Tuner:
nein
DVB-S2-Tuner:
nein
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
32 inch
Smart-TV:
ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-S-Tuner:
nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
DVB-C-Tuner:
ja
Breite:
732 mm
DVB-T-Tuner:
ja
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
0
Farbe:
schwarz
Mit DVD-Laufwerk:
nein
Tiefe:
179 mm
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Gewicht:
4.6 kg
Höhe:
494 mm
Leistungsaufnahme Betrieb:
29 W
Näherungswert für den jährlichen Energieverbrauch:
43 kWh
Netzschalter:
nein
USB-Aufnahmefunktion:
nein
Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU):
F


