Startseite

Philips - PBZ31684300 MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8 - 31684300

KopierenKopieren
Philips - PBZ31684300 MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 15.5...15.5 W

  • Lichtstrom - 2500...2500 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8719514316843

Artikelnummer

PBZ31684300

Herstellernummer

31684300

Hersteller

PBZ

Sockel:

G13

Lampenleistung:

15.5...15.5 W

Lichtstrom:

2500...2500 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

161 lm/W

Länge:

1213 mm

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

28 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2500 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

67...73 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

16 kWh

Klirrfaktor (THD):

0.19 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Die Philips MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8- Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in zwei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen | Ultra Output (UO): bis zu 3.700 Lumen.