Startseite

Philips - PBZ31674400 MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8 - 31674400

KopierenKopieren
Philips - PBZ31674400 MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 23...23 W

  • Lichtstrom - 3400...3400 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8719514316744

Artikelnummer

PBZ31674400

Herstellernummer

31674400

Hersteller

PBZ

Sockel:

G13

Lampenleistung:

23...23 W

Lichtstrom:

3400...3400 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

147 lm/W

Länge:

1514 mm

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

28 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3400 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

106...106 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

23 kWh

Klirrfaktor (THD):

0.2 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Die ideale LED-Röhre für den Elektroinstallateur – immer mit der richtigen LEDtube vor Ort! Die Philips MASTER LEDtube Universal eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen- egal ob ein KVG/VVG oder ein EVG vorhanden ist.