Philips - PBZ31603400 MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 2.5...2.5 W
Lichtstrom - 136...136 lm
Farbtemperatur - 1800...1800 K
Länge - 95 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 20.9 kg CO2 eq.
EAN
8719514316034
Artikelnummer
PBZ31603400
Herstellernummer
31603400
Hersteller
PBZ
Sockel:
E14
Lampenleistung:
2.5...2.5 W
Lichtstrom:
136...136 lm
Farbtemperatur:
1800...1800 K
Länge:
95 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
54 lm/W
Durchmesser:
36 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
136 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
14...14 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.8
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


