Philips - PBZ31603400 MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 2.5...2.5 W
Flusso luminoso - 136...136 lm
Temperatura di colore - 1800...1800 K
Lunghezza - 95 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 20.9 kg CO2 eq.
EAN
8719514316034
Codice prodotto
PBZ31603400
Cod. produttore
31603400
Produttore
PBZ
Base:
E14
Potenza della lampada:
2.5...2.5 W
Flusso luminoso:
136...136 lm
Temperatura di colore:
1800...1800 K
Lunghezza:
95 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
54 lm/W
Diametro:
36 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
136 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.7
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
14...14 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
20000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.8
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1