Startseite

Philips - PBZ28474715 TL-E 40W/840 1CT/12 - 28474715

KopierenKopieren
Philips - PBZ28474715 TL-E 40W/840 1CT/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 40.8 W

  • Lichtstrom - 3200 lm

  • Sockel - G10q

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 4000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8711500284747

Artikelnummer

PBZ28474715

Herstellernummer

28474715

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

40.8 W

Lichtstrom:

3200 lm

Sockel:

G10q

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Ring

Lampenlichtausbeute:

78 lm/W

Lichtfarbe:

840

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

30.9 mm

Länge:

406.4 mm

Ringdurchmesser:

406.4 mm

Interner Reflektor:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

nein

Zündstreifen:

nein

Schnellstart:

ja

Starterloser Betrieb:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Doppelwandig:

nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

41 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Die ringförmige MASTER TL-E Circular mit 29 mm Röhrendurchmesser ermöglicht eine omnidirektionale Lichtverteilung.