Philips - PBZ26079670 Kompaktleuchtstofflampe 9W 827 G23 (2-pi - 26079670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 8.8 W
Lichtstrom - 600 lm
Sockel - G23 (2-pins)
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Packung
1 ST
EAN
8711500260796
Artikelnummer
PBZ26079670
Herstellernummer
26079670
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
8.8 W
Lichtstrom:
600 lm
Sockel:
G23 (2-pins)
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
827
Durchmesser:
28 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gesamtlänge:
167 mm
Integrierter Starter:
ja
Amalgamtechnologie:
nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G


