Startseite

Philips - PBZ26073470 Kompaktleuchtstofflampe 7W 830 2G7 (4-pi

KopierenKopieren
Philips - PBZ26073470 Kompaktleuchtstofflampe 7W 830 2G7 (4-pi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 7.2 W

  • Lichtstrom - 400 lm

  • Sockel - 2G7 (4-pins)

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 13000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500260734

Artikelnummer

PBZ26073470

Herstellernummer

26073470

Hersteller

PBZ

Lampenleistung:

7.2 W

Lichtstrom:

400 lm

Sockel:

2G7 (4-pins)

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

830

Durchmesser:

28 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gesamtlänge:

119.1 mm

Integrierter Starter:

nein

Amalgamtechnologie:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.