Philips - PBZ26065970 Kompaktleuchtstofflampe 7W 840 G23 (2-pi - 26065970

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 7 W
Lichtstrom - 400 lm
Sockel - G23 (2-pins)
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Packung
1 ST
EAN
8711500260659
Artikelnummer
PBZ26065970
Herstellernummer
26065970
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
7 W
Lichtstrom:
400 lm
Sockel:
G23 (2-pins)
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
840
Durchmesser:
28 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
135 mm
Integrierter Starter:
ja
Amalgamtechnologie:
nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G


