Philips - PBZ24HFL3014P/12 Hotel LEDTV 60cm HDr. DVBT2/C 2HDMI CI+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002873334
Artikelnummer
PBZ24HFL3014P/12
Herstellernummer
24HFL3014P/12
Hersteller
PBZ
Technologie:LED, Bildschirmdiagonale sichtbar:60 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:24 Zoll, Auflösung:HD Ready, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:2, Anzahl der Anschlüsse USB:1, Anzahl der Scart-Anschlüsse:1, Gewicht:3,2 kg, Breite:560 mm, Höhe:336 mm, Tiefe:124 mm, Farbe:schwarz, Energieeffizienzklasse:E, Hotelmodus, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


