Philips - PBZ24153900 HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V - 24153900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8718291241539
Artikelnummer
PBZ24153900
Herstellernummer
24153900
Hersteller
PBZ
Diese überaus zuverlässigen und flexiblen elektronischen Betriebsgeräte . für CPO-Lampen sparen dank integrierter Lichtsteuerung Energiekosten und. senken aufgrund ihrer 80.000 Stunden langen Nutzlebenszeit und des . integrierten Schutzes gegen Blitzeinschläge auch die Wartungskosten. Die. programmierbare DynaVision-Produktfamilie bildet die perfekte Grundlage. für alle Lichtmanagement-Lösungen. Ausführung:elektronisch, Dimmung DALI, Dimmung LineSwitch, Dimmung programmierbar, Dimmung Sine Wave Reduction, Für Lampenart HS, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):140...140 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:140...140 W, Nennspannung:208...277 V, Gehäuse:Kunststoffgehäuse, Schutzart (IP):sonstige, Schutzklasse:ohne, Länge:150 mm, Breite:90 mm, Höhe:40 mm


