Startseite

Philips - PBZ22AV2005B/00 Fernbedienung fA1/4r MediaSuite 5x14/6x1 - 22AV2005B/00

KopierenKopieren
Philips - PBZ22AV2005B/00 Fernbedienung fA1/4r MediaSuite 5x14/6x1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - ja

  • Mit Display - nein

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 205 mm

  • Tiefe - 53 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8718863021835

Artikelnummer

PBZ22AV2005B/00

Herstellernummer

22AV2005B/00

Hersteller

PBZ

Drahtlos:

ja

Mit Display:

nein

Höhe:

20 mm

Breite:

205 mm

Tiefe:

53 mm

Drahtlos, Höhe:20 mm, Breite:205 mm, Tiefe:53 mm