Philips - PBZ22AV1604B/12 Fernbedienung fA1/4r KH xxHFL3011 sw - 22AV1604B/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - ja
Mit Display - nein
Höhe - 20 mm
Breite - 203 mm
Tiefe - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
8718863018002
Artikelnummer
PBZ22AV1604B/12
Herstellernummer
22AV1604B/12
Hersteller
PBZ
Drahtlos:
ja
Mit Display:
nein
Höhe:
20 mm
Breite:
203 mm
Tiefe:
48 mm
Drahtlos, Höhe:20 mm, Breite:203 mm, Tiefe:48 mm


