Startseite

Philips - PBZ22AV1409A/12 Fernbedienung fA1/4r EasySuite Signature - 22AV1409A/12

KopierenKopieren
Philips - PBZ22AV1409A/12 Fernbedienung fA1/4r EasySuite Signature

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1

  • Vorprogrammiert - ja

  • Drahtlos - ja

  • Signalübertragung - Infrarot

  • Mit Display - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8712581716172

Artikelnummer

PBZ22AV1409A/12

Herstellernummer

22AV1409A/12

Hersteller

PBZ

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:

1

Vorprogrammiert:

ja

Drahtlos:

ja

Signalübertragung:

Infrarot

Mit Display:

nein

Lernfähig:

nein

Unidirektional:

ja

Bidirektional:

nein

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:1