Philips - PBZ21312915 MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8711500213129
Artikelnummer
PBZ21312915
Herstellernummer
21312915
Hersteller
PBZ
MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe. Lampenleistung:150,1 W, Lampenspannung:86...98 V, Lichtstrom:15000 lm, Sockel:G12, UV-Schutz, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Farbtemperatur:3000 K, Lichtfarbe nach EN 12464-1:warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute:99 lm/W, Lampenform:Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial:Keramik,Brennstellung:beliebig, Durchmesser:19 mm, Gesamtlänge:105 mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe:weiß, Lichtfarbe:930, Ausführung:klar, Lampenbezeichnung:sonstige, Energieeffizienzklasse:F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:151 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:12000 h, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:F