Startseite

Philips - PBZ10935300 RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE. - 10935300

KopierenKopieren
Philips - PBZ10935300 RC461B 40S/840 PSD W30L120 VPC PIP UE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003700042

Artikelnummer

PBZ10935300

Herstellernummer

10935300

Hersteller

PBZ

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Wei?, Signalwei? (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 4000 lm, 23 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.384, 0.378)SDCM 3, UGR16, Breitstrahlend, Office-kompatibel, IP20/40 | Geschutzt vor Beruhrung durch Finger, Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseI, Steckverbinder und Zugentlastung