Startseite

Philips - PBZ04417400 MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8

KopierenKopieren
Philips - PBZ04417400 MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005809958

Artikelnummer

PBZ04417400

Herstellernummer

04417400

Hersteller

PBZ

LED Rohre Philips MASTER LEDtube T8 High Output, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL-D 18W und Osram Lumilux L 18W, Anschluss an KVG/VVG/230V, Lange 600mm, 1150lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 7.6W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 75000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G13-rotierbar, 160? Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, 40% recycelt, bruchfest, geeignet fur Lebensmittelbereiche (HACCP), nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20, LED-Ersatz Starter enthalten