Philips - PBZ03871505 App 26.0W E14 230-240V T25CL OV 1CT/20F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 25 W
Ausführung - klar
Lichtstrom - 172 lm
Sockel - E14
Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h
Packung
1 ST
EAN
8711500038715
Artikelnummer
PBZ03871505
Herstellernummer
03871505
Hersteller
PBZ
Lampenleistung:
25 W
Ausführung:
klar
Lichtstrom:
172 lm
Sockel:
E14
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige
Farbe:
farblos
Lampenspannung:
230...240 V
Nennstrom:
109 mA
Durchmesser:
25 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Stoßfest:
ja
Geeignet für Backofen:
ja
Geeignet für Kühlschrank:
nein
Kohlefaden:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
26 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G