Philips - PBZ01309400 GreenSpace gen2 EU DN471B LED20S/830 PSD - 01309400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002092520
Artikelnummer
PBZ01309400
Herstellernummer
01309400
Hersteller
PBZ
Kunden suchen nach dem optimalen Gleichgewicht zwischen den Kosten der Anfangsinvestition und den Kosten der Beleuchtungslösung über die gesamte Lebensdauer. GreenSpace ist ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight,welches ideal geeignet ist, umin der Allgemeinbeleuchtung von Kompaktleuchtstofflampen-Downlights zu LED-Downlights zu wechseln. Durch den Einsatz der neuesten Technologie wird eine extrem niedrige Systemleistung , eine gleichbleibende Beleuchtungsstärke und gute Farbwiedergabe realisiert. Dank seiner langen Lebensdauer ist das Produkt eine echte Rundum-Sorglos-Lösung. Geeignet für Einbaumontage, Geeignet für Deckenmontage, Verstellbarkeit:nicht verstellbar, Leuchtmittel:LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1, Fassung:sonstige, Werkstoff des Gehäuses:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Gehäusefarbe:weiß, Werkstoff der Abdeckung:ohne, Spannungsart:AC/DC, Nennspannung:220...240 V, LED-Nennstrom bei Konstantstrom:400...400 mA, Betriebsgerät:LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Austauschbares Betriebsgerät, Dimmung DALI-2, Dimmung DALI, Dimmung programmierbar, Reflektor:hochglänzend, Lichtverteiler:Reflektor, Lichtverteilung:symmetrisch, Ausstrahlungswinkel:extrem breitstrahlend>80°, Lichtaustritt:direkt, Klirrfaktor (THD):3, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:100000 h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:100000 h, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:90 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):10 %, Schutzart (IP):IP20, Schlagfestigkeit:IK02, Schutzklasse:II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:10...35 °C, Max. Systemleistung:15,2 W, Lichtfarbe:weiß, Farbtemperatur:3000...3000 K, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Lichtstrom:1890...2310 lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:1900 lm, Leistungsfaktor:0,9, Flimmerwert Pst LM:0,45, Farbtemperatur einstellbar:nein, Lichtstrom einstellbar:stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar:nein, Stroboskopeffektwert SVM:0,5, Höhe/Tiefe:94 mm, Außendurchmesser:216 mm, Einbauhöhe/-tiefe:150 mm, Einbaudurchmesser:200...200 mm, Art der Verdrahtung:geeignet für Durchgangsverdrahtung, Polzahl:5, Leiterquerschnitt:0 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt:0,75...2,5 mm², Anschlussart:Flachstecker, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:24, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:40, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:650 °C - 30 s, Leuchtenlichtausbeute:125 lm/W, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG1, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM3, Blendbegrenzung (UGR):19, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:nicht relevant


