Startseite

PERRY - PER1TMTE084 TERM.ELET.MDL.35MM DEV. E/I - 1TMTE084

KopierenKopieren
PERRY - PER1TMTE084 TERM.ELET.MDL.35MM DEV. E/I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Sensortyp - Fernfühler

  • Textführung im Display - nein

  • Eingang für Zeitprogramm - nein

  • Kontaktausführung - Wechsler (NO/NC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108001545

Artikelnummer

PER1TMTE084

Herstellernummer

1TMTE084

Hersteller

PER

Ausführung:

analog

Sensortyp:

Fernfühler

Textführung im Display:

nein

Eingang für Zeitprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Nennschaltstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:

16 A

Schutzart (IP):

IP30

Termostato elettronico con EST/OFF/INV modulare 2 DIN, Alimentazione 230V a.c. – 50Hz Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(3)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile 0.5 – 2.5°C. •Comando EST/OFF/INV • Scala graduata con indice di regolazione • Livelli di temperatura 2 con regolazione continua• Ingresso remoto riduzione notturna regolabile • Set-point con blocco meccanico temperatura • LED indicazione stato relè • LED indicazione riduzione notturna. Dotato di sondaremota tipo NTC con cappucci di colore bianco e antracite per incasso in tappo cieco serie civili, prolungabile fino a MAX 100m. Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 128.