Startseite

PERRY - PER1TMTE077 TERM.ELET.MDL.35MM 0G + 60G C - 1TMTE077

KopierenKopieren
PERRY - PER1TMTE077 TERM.ELET.MDL.35MM 0G + 60G C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensortyp - Fernfühler

  • Kontaktausführung - Wechsler (NO/NC)

  • Ausführung - analog

  • Textführung im Display - nein

  • Eingang für Zeitprogramm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108070046

Artikelnummer

PER1TMTE077

Herstellernummer

1TMTE077

Hersteller

PER

Sensortyp:

Fernfühler

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Ausführung:

analog

Textführung im Display:

nein

Eingang für Zeitprogramm:

nein

Nennschaltstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:

16 A

Schutzart (IP):

IP30

Breite in Teilungseinheiten:

2

Termostato elettronico 0/+60°C modulare 2 DIN Alimentazione 230V a.c. – 50Hz Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(3)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 1°C • Scala graduata con indice di regolazione •Livelli di temperatura 1 con regolazione continua •Ingresso sonda remoto •Campo regolazione 0°C / +60°C • LED indicazione stato relè • LED indicazione sonda guasta. Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 128.

Ein PERRY Produkt

Entdecken Sie die PERRY-Serie