Startseite

PERRY - PER1TMTE075 TERM.ELET.MDL.35MM -30G + 30G C - 1TMTE075

KopierenKopieren
PERRY - PER1TMTE075 TERM.ELET.MDL.35MM -30G + 30G C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Sensortyp - Fernfühler

  • Textführung im Display - nein

  • Eingang für Zeitprogramm - nein

  • Kontaktausführung - Wechsler (NO/NC)

Packung

  • 30 ST

EAN

8019108070022

Artikelnummer

PER1TMTE075

Herstellernummer

1TMTE075

Hersteller

PER

Ausführung:

analog

Sensortyp:

Fernfühler

Textführung im Display:

nein

Eingang für Zeitprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Nennschaltstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:

16 A

Schutzart (IP):

IP30

Breite in Teilungseinheiten:

2

Termostato elettronico -30/+30°C modulare 2 DIN. Alimentazione 230V a.c. – 50Hz Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(3)A/250Vc.a. • Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 1°C • Scala graduata con indice di regolazione • Livelli di temperatura 1 con regolazione continua • Ingresso sonda remoto • Campo regolazione -30°C / +30°C • LED indicazione stato relè • LED indicazione sonda guasta. Dimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 128.