PERRY - PER1TMTE052/M TERM.ELET.MDL.35MM X QUADRI ELETTR. - 1TMTE052/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Sensortyp - Fernfühler
Textführung im Display - nein
Einstellbereich Komfort - 20...60 °C
Kontaktausführung - Wechsler (NO/NC)
Packung
10 ST
EAN
8019108070121
Artikelnummer
PER1TMTE052/M
Herstellernummer
1TMTE052/M
Hersteller
PER
Ausführung:
analog
Sensortyp:
Fernfühler
Textführung im Display:
nein
Einstellbereich Komfort:
20...60 °C
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Nennschaltstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:
16 A


