PERRY - PER1SPSPF10WN *RILEV MOVIM CON FARETTO 10W NERO - 1SPSPF10WN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Aufbaumontage - ja
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
10 ST
EAN
8019108009428
Artikelnummer
PER1SPSPF10WN
Herstellernummer
1SPSPF10WN
Hersteller
PER
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Geeignet für Seilsystem:
ja
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Oberfläche gebürstet:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
ja
Reflektor:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektorfarbe:
schwarz
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Max. Systemleistung:
10 W
Länge:
125 mm
Breite:
120 mm
Höhe/Tiefe:
47.5 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Anschlussart:
Schraubklemme