Startseite

PERRY - PER1SPSPF10WB RILEV MOVIM CON FARETTO 10W BIANCO

KopierenKopieren
PERRY - PER1SPSPF10WB RILEV MOVIM CON FARETTO 10W BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108009381

Artikelnummer

PER1SPSPF10WB

Herstellernummer

1SPSPF10WB

Hersteller

PER

Max. Systemleistung:

10 W

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Mit Bewegungsmelder:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Wandmontage:

ja

Fassung:

ohne

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Lichtstrom:

750...750 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Seilsystem:

ja

Reflektor:

sonstige

Höhe/Tiefe:

47.5 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Breite:

120 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

125 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Reflektorfarbe:

weiß

1SP SPF10WB • Alimentazione 220V - 240V 50Hz • Potenza LED 10W - 750 Lumen • Temperatura colore 5000K ±250K • Sensore di movimento ruotabile di 60° orizzontalmente e di 90° contestualmente alla lampada in senso verticale • Angolo di rilevamento 110° • Distanza di rilevamento max 8 m • Regolazione della temporizzazione 8 sec. ÷ 12 minuti • Regolazione della luminosità 30 ÷ 200 Lux • Temperatura di funzionamento -10 - +40 °C • Classe di isolamento I • IP54 • Altezza di installazione tra 1,8 e 2,4 m • Risponde alle certificazioni CE (EMC/LVD), RoHS, ErP • Dimensioni (LxPxH) 120 x 47,5 x 125 mm