pagina iniziale

PERRY - PER1SPSPF10WB RILEV MOVIM CON FARETTO 10W BIANCO

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1SPSPF10WB RILEV MOVIM CON FARETTO 10W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 10 W

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Regolabile - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108009381

Codice prodotto

PER1SPSPF10WB

Cod. produttore

1SPSPF10WB

Produttore

PER

Max prestazioni del sistema:

10 W

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

230...230 V

Con rilevatore di movimento:

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Montaggio a parete:

Portalampada:

Nessuno

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

750...750 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per sistema di cavi:

Riflettore:

Altri

Altezza / Profondità:

47.5 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

120 mm

Collegamento:

Morsetto a vite

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

125 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Colore del riflettore:

Bianco

1SP SPF10WB • Alimentazione 220V - 240V 50Hz • Potenza LED 10W - 750 Lumen • Temperatura colore 5000K ±250K • Sensore di movimento ruotabile di 60° orizzontalmente e di 90° contestualmente alla lampada in senso verticale • Angolo di rilevamento 110° • Distanza di rilevamento max 8 m • Regolazione della temporizzazione 8 sec. ÷ 12 minuti • Regolazione della luminosità 30 ÷ 200 Lux • Temperatura di funzionamento -10 - +40 °C • Classe di isolamento I • IP54 • Altezza di installazione tra 1,8 e 2,4 m • Risponde alle certificazioni CE (EMC/LVD), RoHS, ErP • Dimensioni (LxPxH) 120 x 47,5 x 125 mm