Startseite

PERRY - PER1RI0224AC/M RELE IMPULSI 1 DIN 24VAC - 1RI0224AC/M

KopierenKopieren
PERRY - PER1RI0224AC/M RELE IMPULSI 1 DIN 24VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - teilelektronisch

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Steuerspannung 1 - 250...250 V

  • Frequenz der Steuerspannung 1 - 50...60 Hz

Packung

  • 10 ST

EAN

8019108230303

Artikelnummer

PER1RI0224AC/M

Herstellernummer

1RI0224AC/M

Hersteller

PER

Funktion:

teilelektronisch

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Steuerspannung 1:

250...250 V

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

250...250 V

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...60 Hz

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

24...24 V

1RI 0224AC/M Relè impulsi elettromeccanico 1 DIN 24 V CARATTERISTICHE Alimentazione 24 V c.a. 50/60 Hz Contatti 16 A / 250 V c.a. Funzionamento sequenziale – meccanico Contatti disponibili: 2 contatti 2 sequenze Installazione su guida DIN Pulsante di comando a bordo Dimensioni (LxPxH) 17.5 x 60 x 90 mm