Startseite

PERRY - PER1PASS01 POWER BOX - 1PASS01

KopierenKopieren
PERRY - PER1PASS01 POWER BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Klemmen - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108009657

Artikelnummer

PER1PASS01

Herstellernummer

1PASS01

Hersteller

PER

Montageart:

Aufputz

Klemmen:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Scatola di connessione per elettrodomestici, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1PASS01 - POWER BOX