Startseite

PERRY - PER1LEFS3L240 LAMP LIN LED CENTR 24V EVO BIANCA - 1LEFS3L240

KopierenKopieren
PERRY - PER1LEFS3L240 LAMP LIN LED CENTR 24V EVO BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Lichtstrom - 210 lm

  • Nennspannung - 24 V

  • Spannungsart - DC

  • Leistungsaufnahme - 6 W

Packung

  • 20 ST

EAN

8019108361526

Artikelnummer

PER1LEFS3L240

Herstellernummer

1LEFS3L240

Hersteller

PER

Farbe:

weiß

Lichtstrom:

210 lm

Nennspannung:

24 V

Spannungsart:

DC

Leistungsaufnahme:

6 W

Durchmesser:

325 mm

Länge:

134 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

1 h

LAMP LIN LED CENTR 24V EVO BIANCA