Startseite

PERRY - PER1GA100M CENTRALE 1 ZONA PER GAS DA PARETE - 1GA100M

KopierenKopieren
PERRY - PER1GA100M CENTRALE 1 ZONA PER GAS DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfasst Butan (C4H10) - ja

  • Erfasst Erdgas - ja

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein

  • Erfasst Kohlenmonoxid (CO) - ja

  • Erfasst Methan (CH4) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019108023059

Artikelnummer

PER1GA100M

Herstellernummer

1GA100M

Hersteller

PER

Erfasst Butan (C4H10):

ja

Erfasst Erdgas:

ja

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

ja

Erfasst Methan (CH4):

ja

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

ja

Erfasst Reizgas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

ja

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

ja

Montageart:

Aufbau

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Meldeart:

optisch/akustisch

Farbe:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Breite:

144 mm

Durchmesser:

0 mm

Höhe/Tiefe:

114 mm

1GA 100M Centralina a microprocessore per realizzare un completo sistema di supervisione e controllo, dotato di elevata flessibilità. Dotata di una serie di micro interruttori tramite i quali è possibile: eliminare la sonda quando non installata o guasta, selezionare quale tipo di gas leggere (Tossico o Esplosivo), scegliere il funzionamento del relé (impulsi o continuo), scegliere l’inserimento o il disinserimento della Sicurezza Positiva CARATTERISTICHE • Alimentazione 230V c.a. 50Hz • Alimentazione secondaria tramite batteria 12V c.c. ±10% • Relé di uscita pre-allarme • Relé di uscita ON/OFF • Relé uscita allarme in scambio • 1° allarme fissato per tutte le sonde all’8 % del L.I.E. (120ppm) • 2° allarme fissato per tutte le sonde al 13 % del L.I.E. (200ppm) • Allarme generale fissato al 20 % del L.I.E. (300ppm) • Sonde collegabili di tipo: catalitica, elettrochimica, semiconduttore • Segnale di ingresso analogica 4mA÷20mA • Precisione 1% FS • Temperatura di lavoro -10°C - +60°C • Distanza max sonda 100m • Comando TEST • Grado di protezione IP44 • Dimensioni (LxPxH) 144 x 108 x 114 mm