PERRY - PER1DCACT10 ASCIUGACAPELLI A TUBO ACT10 - 1DCACT10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Tragschiene - ja
Münzzähler - nein
Anschlusswert - 750 W
Spannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
8019108002856
Artikelnummer
PER1DCACT10
Herstellernummer
1DCACT10
Hersteller
PER
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Tragschiene:
ja
Münzzähler:
nein
Anschlusswert:
750 W
Spannung:
230...230 V
Steuerung:
Schalter
Grundfarbe:
weiß
Breite:
206 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
133 mm
Ein PERRY Produkt
Entdecken Sie die PERRY-Serie


