Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8713461586410 SL713LED PL M 52 S/C 840 WH9016 DALI MP - 8713461586410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 58 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 99800 h

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.213 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4052075153491

Artikelnummer

PRI8713461586410

Herstellernummer

8713461586410

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

58 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

99800 h

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Länge:

1247 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

AC/DC

Pendellänge:

1500...1500 mm

Dimmung DALI-2:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 0-10 V:

nein

Nennstrom:

242...264 mA

Dimmung Touch and Dim:

ja

Betriebsgerät:

EVG

Breite:

250 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

ohne

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

13 mm

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung programmierbar:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DSI:

nein

Polzahl:

5

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

55 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

1 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

1.2 %

Schutzart (NEMA):

1

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

128...128 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9200...0 lm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

52...52 W

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Blendbegrenzung (UGR):

16

Leistungsfaktor:

0.9

Flimmerwert Pst LM:

0.7

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Stroboskopeffektwert SVM:

0.4

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Lampada per postazioni di lavoro a norma, che consente configurazioni flessibili e personalizzate. Molto innovativa ed efficace grazie al design ultra piatto (13 mm). Estetica perfetta grazie alle pregiate rifiniture dei giunti di collegamento profilati.Corpo lampada in profilato di alluminio estruso "Thin-Skate". superficie antigraffio grazie alla pregiata verniciatura a polvere. Utilizzo per sistemi di illuminazione uffici, innovativi e confortevoli. Lampada con baldacchino incluso, sospensione a Y inacciaio (1,5 m) e cavo di alimentazione trasparente (1,7 m). Regolazione fine del corpo lampada grazie alla sospensione a Y in acciaio. Altezza di sospensione regolabile fino a 0,3 m. Il sistema ermetico protegge da polvere e insetti. Ottica con copertura a microprismi PMMA. conduttore di luce integrato altamente trasmittente. La durata di vita LED ammonta a 50.000 ore fino al decadimento del flusso luminoso al 80% (L70B10 50.000 h). Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Diffusione uniforme della luminanza lungo l'intera superficie di emissione (tecnologia LED sidelight). La copertura a microprismi antiabbagliamento crea un ambiente dall'atmosfera suggestiva. L'alta qualità luminosa agevola i compiti visivi più gravosi. La lampada è percepita come fluttuante nell'ambiente grazie al soffitto rischiarato (corona). con diffusione della luce diretta/indiretta. Funzionamento LED mediante converter a corrente costante incluso nella fornitura. Montaggio facile, effettuabile anche da una sola persona. Sorgente luminosa: LED. Potenza (W): 58 W. Colore / RAL: BIANCO / GOFFRATO. Kelvin: 4000k. Fattore di potenza: COSφ ≥ 0,9. Ottica: ILLUMINAZIONE SIMMETRICA UNIFORME DIRETTA-INDIRETTA. Angolo Ottica: 2 x 45/45. Flusso della sorgente: 9200 lm. Flusso di apparecchio: 7350 lm. Lifetime: 50000 h. Deprezzamento percentuale del flusso: 70.