PERFORMANCE IN LIGHT - PRI842330010 KA42 RECESSED HOUSING 3-SET WHITE FRAME - 842330010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Anwendung - für Plattendecke
Einbaulänge - 160 mm
Einbaubreite - 435 mm
Packung
1 ST
EAN
4052075147230
Artikelnummer
PRI842330010
Herstellernummer
842330010
Hersteller
PRI
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Anwendung:
für Plattendecke
Einbaulänge:
160 mm
Einbaubreite:
435 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
190 mm
Min. Deckenstärke:
142 mm
Werkstoff:
Aluminium


