Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8333561263310 LED-Apparecchio da incasso 3000K 26W statica microprisma

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8333561263310 LED-Apparecchio da incasso 3000K 26W statica microprisma

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075216400

Artikelnummer

PRI8333561263310

Herstellernummer

8333561263310

Hersteller

PRI

Lampada LED da incasso per interni, composta da: Alloggiamento in lamiera d'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere. L'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità. Copertura del diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un'elevata uniformità. Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Diffusione diretta della luce. Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma). Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM. Completo di alimentatore elettronico.