Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310566 TRACK SYSTEM FOR FLOODLIGHT

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310566 TRACK SYSTEM FOR FLOODLIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 950 mm

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 85 W

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944111432

Artikelnummer

PRI310566

Herstellernummer

310566

Hersteller

PRI

Nennspannung:

220...240 V

Farbe:

sonstige

Länge:

950 mm

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

85 W

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Biegbar:

nein

Sistema binario per proiettori.