PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310566 TRACK SYSTEM FOR FLOODLIGHT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Colore - Altri
Lunghezza - 950 mm
Carico massimo per fase - 85 W
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8021944111432
Codice prodotto
PRI310566
Cod. produttore
310566
Produttore
PRI
Tensione nominale:
220...240 V
Colore:
Altri
Lunghezza:
950 mm
Carico massimo per fase:
85 W
Tipo di superficie:
Altri
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
Nessuno
Materiale:
Altri
Flessibile:
no
Sistema binario per proiettori.