Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101107 GUELL 1/C/IW50 40 830 GR-94

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101107 GUELL 1/C/IW50 40 830 GR-94

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944128072

Artikelnummer

PRI3101107

Herstellernummer

3101107

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung DMX:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Schlagfestigkeit:

IK07

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

110 lm/W

Anschlussart:

Schraubklemme

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Leistungsfaktor:

0.92

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

0...35 °C

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL 1 C IW50 40 830 GR-94