PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310005 CONTROCAS WAYLIGHT L1550 - 310005
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
8018367026580
Artikelnummer
PRI310005
Herstellernummer
310005
Hersteller
PRI
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
171 mm
Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt
Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie


