PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14474094 DRIVER BOX 900W 1,4A 3CH
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 900...900 W
Ausgangsstrom - 1400...1400 mA
Schutzart (IP) - IP66
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantstrom - nein
Packung
1 ST
EAN
8021944106322
Artikelnummer
PRI14474094
Herstellernummer
14474094
Hersteller
PRI
Ausgangsleistung:
900...900 W
Ausgangsstrom:
1400...1400 mA
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


