PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14474094 DRIVER BOX 900W 1,4A 3CH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 900...900 W
Corrente di uscita - 1400...1400 mA
Grado di protezione (IP) - IP66
Adatto per uso all'esterno - sì
Adatto per corrente costante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021944106322
Codice prodotto
PRI14474094
Cod. produttore
14474094
Produttore
PRI
Potenza di uscita:
900...900 W
Corrente di uscita:
1400...1400 mA
Grado di protezione (IP):
IP66
Adatto per uso all'esterno:
sì
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no