PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14473894 DRIVER BOX 600W 1,4A 2CH
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 600...600 W
Ausgangsstrom - 1400...1400 mA
Schutzart (IP) - IP66
Höhe - 156 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8021944106834
Artikelnummer
PRI14473894
Herstellernummer
14473894
Hersteller
PRI
Ausgangsleistung:
600...600 W
Ausgangsstrom:
1400...1400 mA
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
156 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
396 mm
Länge:
450 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein