PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14473894 DRIVER BOX 600W 1,4A 2CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 600...600 W
Corrente di uscita - 1400...1400 mA
Grado di protezione (IP) - IP66
Altezza - 156 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021944106834
Codice prodotto
PRI14473894
Cod. produttore
14473894
Produttore
PRI
Potenza di uscita:
600...600 W
Corrente di uscita:
1400...1400 mA
Grado di protezione (IP):
IP66
Altezza:
156 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
396 mm
Lunghezza:
450 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no