PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14174094 Supporto testa palo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm
Packung
1 ST
EAN
8021944074539
Artikelnummer
PRI14174094
Herstellernummer
14174094
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Höhe:
14 mm
Zubehör:
ja
Breite:
22 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
38 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
2 kg