pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14174094 Supporto testa palo

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14174094 Supporto testa palo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Verniciatura a polveri

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 76 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944074539

Codice prodotto

PRI14174094

Cod. produttore

14174094

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

76 mm

Altezza:

14 mm

Accessorio:

Larghezza:

22 mm

Pezzo di ricambio:

no

Profondità:

38 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Peso:

2 kg

PERFORMANCE IN LIGHTING : A0660 1-94 SUPPORTO PALO SINGOLO GUELL 2, Accessori e ricambi per palo per illuminazione stradale