PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14150320 A0238/HF 12,2A 2000-CRF 400V PC.XQUADRI - 14150320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Betriebsgerät - ja
Packung
1 ST
EAN
8021944056962
Artikelnummer
PRI14150320
Herstellernummer
14150320
Hersteller
PRI
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
520 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
2000...2000 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


