Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06139994 GUELL 3/S/W 220 30K-94 212W 220/240V - 06139994

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06139994 GUELL 3/S/W 220 30K-94 212W 220/240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 212 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944080806

Artikelnummer

PRI06139994

Herstellernummer

06139994

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

212 W

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

230...230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Fassung:

ohne

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

sonstige

Höhe/Tiefe:

98 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

501 mm

Länge:

563 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

16836...16836 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL 3 S W 220 30K-94 212W 220 240V